| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-5403 Herst.-Nr.: 100453 EAN/GTIN: 4015613773193 |
| |
|
| | |
| Bartscher Kochtopf E10,4L-SG1 | Griff abnehmbar: Nein | Maße: 56 x 31 x 220 cm. Gewicht: 2,7 kg Kochtopf E10,4L-SG1 | Der Kochtopf aus Edelstahl ist ein Allrounder auf allen Herdarten. Mit dem fest angebrachten langen Griff garantiert er ein optimales Handling in der Küche. | Griff abnehmbar: Nein • Mit Schüttrand: Ja • Inhalt: 10,4 Liter • Material: Edelstahl • Induktionsgeeignet: Ja • Inklusive: 1 Deckel • Innen-Durchmesser: 300 mm • Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert • Durchmesser Stellfläche: 250 mm • Material Griff(e);Edelstahl | Maße: 56 x 31 x 220 cm. Gewicht: 2,7 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 56 cm | Höhe: | 22 cm | Gewicht: | 2.70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,12* | € 106,20* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,98* | € 107,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,58* | € 111,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|