Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.
Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.
Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.
Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.
Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.
Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.
Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5308
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700221
EAN/GTIN:
     4015613688985
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke

Bartscher Kalte Theke 7450 2E | Klimaklasse: 4 | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm. Gewicht: 75,6 kg
Kalte Theke 7450 2E | Auftisch-Vitrine im hochwertigen Edelstahl-Glas-Design zur Auslage von Speisen und Snacks in Kantinen, Ladenlokalen, Bars oder Cafés. Ein platzsparendes und einfaches Handling ermöglichen die Glasschiebetüren - Für die perfekte Präsentation sorgt die LED-Beleuchtung. | Klimaklasse: 4 • Anschlusswert: 0,29 kW • Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024) • Art der Zwischenablagen: Rost • Position der Tür: Rückseite • Innenbeleuchtung: Ja • Tür-Art: Schiebetür(en), Glas • Material Stellfläche: Stahl, verchromt • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich bis: 12 °C • Breite Zwischenablage;745 mm • Automatische Abtaufunktion;Ja • Eigenschaften;- • Kühlung;Umluft • Tauwasserverdunstung;Ja • Breite Stellfläche;755 mm • Digital-Anzeige;Ja • Isolierung;Cyclopentan C5H10• Beleuchtung;LED ,Senkrecht in den Ecken ,Separat schaltbar • Material;Aluminium ,Edelstahl • Spannung;230 V • Steuerung;Elektronisch • Temperaturbereich von;0 °C • Farbe;Silber • Anzahl der Zwischenablagen;2 • Energieverbrauch;1714 kWh / Jahr • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Kühlmittel;R290 / 0,056 kg • Sicherheitsglas;Ja • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Tiefe Zwischenablage;355 mm • Temperaturregelung;Digital • Frontscheibe;Eingefasst / gerahmt • Inhalt;177 Liter • Tiefe Stellfläche;340 mm • Art der Verglasung;Doppel-Verglasung • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80,5 x 44 x 970 cm. Gewicht: 75,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
81 cm
Höhe:
97 cm
Gewicht:
75.60 kg
Volumen:
0.48 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,93*
€ 1.830,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,93*
€ 1.802,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,61*
€ 1.700,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,98*
€ 1.637,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,34*
€ 1.570,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.