Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.
Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.
Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.
Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.
Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.
Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.
Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5261
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1054513
EAN/GTIN:
     4015613683256
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
bartscher hockerkocher
hockerkocher

Bartscher Hockerkocher G-1KB 1K680 | Betriebsart: Gas | Maße: 40 x 44 x 385 cm. Gewicht: 12,6 kg
Hockerkocher G-1KB 1K680 | Die mobile Gaskochstelle mit Starkbrenner ist flexibel im Außenbereich einsetzbar. Eine erweiterte Auswahl des Kochgeschirrs bieten sowohl der optional erhältliche Kleintopfring als auch der optional erhältliche Wokaufsatz. | Betriebsart: Gas • Gas-Art: Flüssiggas ,Erdgasdüse G20 (50 mbar) ist beigelegt• Tragfähigkeit max.: 50 kg • Eigenschaften: Größe Kochstelle: 230 - 450 mm ,Erweiterung der Kochstellengröße durch optional erhältlichen Kleintopfring und Wokaufsatz ,Gummifüße ,Länge Schlauch: 1,5 m • Zünd-Art: Piezo-Zündung • Zündsicherung: Ja • Pilotflamme: Nein • Gasbrenner: Starkbrenner • Material: CNS 18/10 ,Guss • Anschlusswert: 6,8 kW • Wichtiger Hinweis;Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar ,Lieferung ohne Gas-Anschlussset ,Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich | Maße: 40 x 44 x 385 cm. Gewicht: 12,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
12.60 kg
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 240,28*
€ 288,55*
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 289,44*
Frei Haus
ab € 244,57*
€ 295,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.