| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-5193 Herst.-Nr.: 300805 EAN/GTIN: 4015613767833 |
| |
|
| | |
| Bartscher Menüschale 23180-2 | Eigenschaften: Geschmacksneutral | Maße: 18 x 22,5 x 40 cm. Gewicht: 1,1 kg Menüschale 23180-2 | Egal ob warm oder kalt, alles bleibt an seinem Platz - Die 2-geteilte Menüschale wird in der Siegelmaschine so gut verschlossen, dass weder feste noch flüssige Speisen auslaufen können. | Eigenschaften: Geschmacksneutral • Farbe: Schwarz • Mikrowellengeeignet: Ja • Maße Menüschale: B 180 x T 225 x H 50 mm Ausführung: 2-geteilt • Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen • Bestellmengeneinheit: 50 Stück • Material: Polypropylen • Füllmenge max.: 1070 ml (490 ml, 580 ml) | Maße: 18 x 22,5 x 40 cm. Gewicht: 1,1 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 23 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 1.10 kg | Volumen: | 0.01 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 14,76* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,86* | € 14,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,31* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|