Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-380-5065
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     272129
EAN/GTIN:
     4015613739113
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube 120cm
dunstabzug

Bartscher Dunstabzugshaube 900-W1200, 120 x 90 x 45 cm, Material: Edelstahl
Schutzart: IP54. Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 8 W. Anschlusswert: 0,008 kW. Beleuchtung: LED, Blendfrei eingebaut, Mit Fettschutzabdeckung. Spannung: 230 V. Betriebsart: Abluft. Montage-Art: Wand. Frequenz: 50-60 Hz. Luftdurchsatz max.: 1360 m³/h. Auf Anfrage lieferbar: Weitere Größen, Haube mit einer Tiefe von 1.100 mm, Deckenhauben. Anzahl Filter: 2. Material Filter: Edelstahl. Material: Edelstahl. Flammschutzfilter: Typ A.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
35.00 kg
Leistungsaufnahme:
8 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,33*
€ 670,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,73*
€ 676,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,17*
€ 797,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,07*
€ 758,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,48*
€ 726,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,33*
€ 673,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.