Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühltisch S9-100 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühltisch S9-100 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70
Bartscher Kühltisch S9-100 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70
Bartscher Kühltisch S9-100 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70
Artikel-Nr.:
     2813-380-4945
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110858MA
EAN/GTIN:
     4015613738765
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Bartscher Kühltisch S9-100 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 172 kg
Kühltisch S9-100 MA | Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Material Arbeitsfläche: Edelstahl • Temperaturbereich von: 0 °C • Klimaklasse: 4 • Höhe Schublade: 100 mm • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Spannung: 230 V • Aufkantung: 50 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Norm-Format Schubladen;1/1 GN • Energieeffizienzklasse;D (EU Nr. 2015 / 1094) • Material;Chromnickelstahl • Tiefe GN-Behälter max.;100 mm • Steuerung;Elektronisch ,Knopf • Kühlmittel;R600a / 0,096 kg • Auf Anfrage lieferbar;Kühltisch mit Lenkrollen • Höhenverstellbar von;850 mm • Kühlung;Umluft • Digital-Anzeige;Ja • Energieverbrauch;1271 kWh / Jahr • Tiefe Schublade;572 mm • Temperaturregelung;Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen • Anschlusswert;0,452 kW • Schubladen gekühlt;Ja • Breite Schublade;299 mm • Frequenz;50 Hz • Anzahl Schubladen;9 • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tauwasserverdunstung;Ja • Ein-/Ausschalter;Ja | Maße: 179,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 172 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
179 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
172.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Energieverbrauch / Jahr:
1271 kw
Volumen:
1.40 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.448,48*
€ 2.726,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.448,11*
€ 2.729,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.726,92*
€ 3.245,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.653,81*
€ 3.158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,59*
€ 3.017,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,13*
€ 2.950,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.448,48*
€ 2.913,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.