Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850
Artikel-Nr.:
     2813-380-4919
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110864
EAN/GTIN:
     4015613739304
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Bartscher Kühltisch T3 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 179,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 111 kg
Kühltisch T3 | 3-türiger Kühltisch mit hochwertiger Edelstahl-Arbeitsfläche und einem großem umluftgekühlten Bereich - Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum. | Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Material Arbeitsfläche: Edelstahl • Temperaturbereich von: 0 °C • Klimaklasse: 4 • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Spannung: 230 V • Aufkantung: - • Füße höhenverstellbar: Ja • Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094) • Breite Schrank;1250 mm • Material;Chromnickelstahl • Tiefe GN-Behälter max.;40 mm • Steuerung;Elektronisch • Kühlmittel;R600a / 0,064 kg • Auf Anfrage lieferbar;Kühltisch mit Glastüren ,Kühltisch mit Lenkrollen • Höhenverstellbar von;850 mm • Kühlung;Umluft • Digital-Anzeige;Ja • Energieverbrauch;931 kWh / Jahr • Temperaturregelung;Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen • Anschlusswert;0,414 kW • Tiefe Schrank;585 mm • Abstand zwischen den Einschüben;60 mm • Schränke gekühlt;Ja • Türanschlag;Links / Links / Rechts • Norm-Format Schränke;1/1 GN • Anzahl Schränke;1 • Tragfähigkeit pro Einschub, max.;50 kg • Höhe Schrank;500 mm • Frequenz;50 Hz • Tür-Art;Flügeltür(en) • Höhenverstellbar bis;900 mm • Türanschlag wechselbar;Ja • Anzahl Türen;3 • Inklusive;3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm) • Anzahl Einschübe;6 | Maße: 179,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 111 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
179 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
111.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
931 kw
Volumen:
1.31 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.700,24*
€ 1.939,54*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.698,72*
€ 1.949,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,61*
€ 2.320,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,12*
€ 2.283,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,32*
€ 2.162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,11*
€ 2.094,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,72*
€ 2.021,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.