Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühltisch T2 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 134,2 x 70 x 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühltisch T2 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 134,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T2 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 134,2 x 70 x 850
Bartscher Kühltisch T2 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 134,2 x 70 x 850
Artikel-Nr.:
     2813-380-4906
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110851
EAN/GTIN:
     4015613738208
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Bartscher Kühltisch T2 | Temperaturbereich bis: 10 °C | Maße: 134,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 95 kg
Kühltisch T2 | Temperaturbereich bis: 10 °C • Thermostat: Ja • Material Arbeitsfläche: Edelstahl • Temperaturbereich von: 0 °C • Klimaklasse: 4 • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Spannung: 230 V • Aufkantung: - • Füße höhenverstellbar: Ja • Energieeffizienzklasse: B (EU Nr. 2015 / 1094) • Breite Schrank;335 mm • Material;Chromnickelstahl • Steuerung;Elektronisch ,Knopf • Kühlmittel;R600a / 0,064 kg • Auf Anfrage lieferbar;Kühltisch mit Glastüren ,Kühltisch mit Lenkrollen • Höhenverstellbar von;850 mm • Kühlung;Umluft • Digital-Anzeige;Ja • Energieverbrauch;752 kWh / Jahr • Temperaturregelung;Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen • Anschlusswert;0,35 kW • Tiefe Schrank;570 mm • Abstand zwischen den Einschüben;70 mm • Schränke gekühlt;Ja • Türanschlag;Links / Rechts • Anzahl Schränke;2 • Höhe Schrank;554 mm • Frequenz;50 Hz • Tür-Art;Flügeltür(en) • Höhenverstellbar bis;900 mm • Türanschlag wechselbar;Ja • Anzahl Türen;2 • Inklusive;2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm) • Anzahl Einschübe;1 • Tauwasserverdunstung;Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 134,2 x 70 x 850 cm. Gewicht: 95 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
134 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
95.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
752 kw
Volumen:
1.01 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,48*
€ 1.573,95*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.372,51*
€ 1.586,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,16*
€ 1.887,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,86*
€ 1.859,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,36*
€ 1.759,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,18*
€ 1.698,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,51*
€ 1.633,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.