Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Scheibenständer | Aufnahmefähigkeit: 10- 18 Schneidscheiben (abhängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Scheibenständer | Aufnahmefähigkeit: 10- 18 Schneidscheiben (abhängig
Bartscher Scheibenständer | Aufnahmefähigkeit: 10- 18 Schneidscheiben (abhängig
Bartscher Scheibenständer | Aufnahmefähigkeit: 10- 18 Schneidscheiben (abhängig
Artikel-Nr.:
     2813-380-484
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120255
EAN/GTIN:
     4015613615417
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
Bartscher Scheibenständer | Aufnahmefähigkeit: 10- 18 Schneidscheiben (abhängig von derAusführung) | Maße: 40 x 24,5 x 8,5 cm.
Scheibenständer | Aufnahmefähigkeit: 10 - 18 Schneidscheiben (abhängig von der Ausführung) • Abstand zwischen den Gittern: 17 mm • Spülmaschinengeeignet: Nein • Material: Edelstahl • Stellfüße: Metallstreben• | Maße: 40 x 24,5 x 85 cm. Gewicht: 0,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
24.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,86*
€ 32,19*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 32,30*
€ 3,90*
ab € 28,17*
€ 36,55*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,21*
€ 37,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.