Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4787 Herst.-Nr.: 200085 EAN/GTIN: 4015613697208 |
| |
|
| | |
| Bartscher Heißwasser-Spender 6L | Inhalt: 6 Liter | Maße: 27 x 29 x 400 cm. Gewicht: 1,8 kg Heißwasser-Spender 6L | 6 Liter Heißwasser mit einer konstanten und stufenlos regelbaren Temperatur – So lassen sich Tee, löslicher Kaffee, Chai Latte oder andere Instant-Heißgetränk im Handumdrehen zubereiten und genießen. | Inhalt: 6 Liter • Sicherheitsthermostat: Ja • Doppelwandig: Nein • Anschlusswert: 1,8 kW • Temperaturregelung: Thermostatisch ,Mechanisch ,Stufenlos • Ein-/Ausschalter: Ja • Füllstandsanzeige: Ja • Spannung: 230 V • Frequenz: 50/60 Hz • Eigenschaften;- • Temperaturbereich bis;100 °C • Farbe;Silber • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Temperaturbereich von;30 °C • Steuerung;Knebel • Material Deckel;Edelstahl ,Kunststoff • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Betriebsbereit • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 27 x 29 x 400 cm. Gewicht: 1,8 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 29 cm | Breite: | 27 cm | Höhe: | 40 cm | Gewicht: | 1.80 kg | Volumen: | 0.03 Liter | einzeln verpackt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißgetränke-Dispenser, Heißgetränke-Spender, Heißgetränkedispenser, Heißgetränkespender, Kaffee-Dispenser, Kaffeedispenser, Heißwasser-Automat, Heißwasser-Dispenser, Heißwasser-Spender, Heißwasserautomat, Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, Trinkbrunnen, Wasserdispenser, Wasserspender, bartscher heißwasser-spender, heißwasser automat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,60* | € 67,51* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,70* | € 67,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,85* | € 69,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 62,95* | € 80,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|