Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Nudelkorb 700, 1/6GN | Tiefe Korb: 125 mm | Maße: 13 x 16 x 345 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Nudelkorb 700, 1/6GN | Tiefe Korb: 125 mm | Maße: 13 x 16 x 345 cm.
Bartscher Nudelkorb 700, 1/6GN | Tiefe Korb: 125 mm | Maße: 13 x 16 x 345 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-473
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     284116
EAN/GTIN:
     4015613490472
Suchbegriffe:
Nudelkocher-Korb

Bartscher Nudelkorb 700, 1/6GN | Tiefe Korb: 125 mm | Maße: 13 x 16 x 345 cm. Gewicht: 0,65 kg
Nudelkorb 700, 1/6GN | Tiefe Korb: 125 mm • Breite Korb: 125 mm • Höhe Korb: 200 mm • Material: CNS 18/10 ,Kunststoff • Gastronorm: 1/6 GN• | Maße: 13 x 16 x 345 cm. Gewicht: 0,65 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
35 cm
Gewicht:
0.65 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 87,20*
€ 108,12*
€ 5,46*
ab € 89,85*
€ 111,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 113,07*
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 116,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
284113
ab € 123,58*
Ähnlich
Bartscher
284123
ab € 123,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.