Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4694 Herst.-Nr.: 200086 EAN/GTIN: 4015613697789 |
| |
|
| | |
| Bartscher Heißwasser-Spender 9L-FWA | Inhalt: 9 Liter | Maße: 32 x 26 x 500 cm. Gewicht: 5,6 kg Heißwasser-Spender 9L-FWA | Der für den kontinuierlichen Heißwasser-Bedarf - Der Heißwasser-Spender ist mit dem Festwasseranschluss und der Nachfüllautomatik bestens für den stark frequentierten Selbstbedienungsbereich geeignet. | Inhalt: 9 Liter • Sicherheitsthermostat: Ja • Doppelwandig: Ja • Anschlusswert: 2,8 kW • Temperaturregelung: Thermostatisch ,Stufenlos • Nachfüllautomatik abschaltbar: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Überlaufschutz: Ja • Wasseranschluss: Festwasseranschluss 3/4" • Füllstandsanzeige: Ja • Spannung;230 V • Inklusive;Wasserschlauch • Frequenz;50/60 Hz • Eigenschaften;Abtropfschale abnehmbar (Lichte Höhe 145 mm) ,Kondensationsblech unterhalb des Deckels ,Griffe abklappbar • Temperaturbereich bis;95 °C • Farbe;Silber • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Temperaturbereich von;30 °C • Steuerung;Knebel • Material Deckel;Edelstahl • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus ,Nachfüllautomatik Ein/Aus • Wichtiger Hinweis;Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar• | Maße: 32 x 26 x 500 cm. Gewicht: 5,6 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 26 cm | Breite: | 32 cm | Höhe: | 50 cm | Gewicht: | 5.60 kg | Volumen: | 0.05 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißgetränke-Dispenser, Heißgetränke-Spender, Heißgetränkedispenser, Heißgetränkespender, Kaffee-Dispenser, Kaffeedispenser, Heißwasser-Automat, Heißwasser-Dispenser, Heißwasser-Spender, Heißwasserautomat, Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, Trinkbrunnen, Wasserdispenser, Wasserspender, bartscher heißwasser-spender, heißwasser automat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,87* | € 341,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,40* | € 351,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,23* | € 358,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,88* | € 383,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|