Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4606
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     701053
EAN/GTIN:
     4015613695303
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett
Bartscher Tablett GN110-S | Norm-Format: 1/1 GN |Maße: 53 x 32,5 x 2,0 cm. Gewicht: 0,59 kg
Tablett GN110-S | Robustes Serviertablett mit strukturierter Stellfläche im 1/1 GN-Format. | Norm-Format: 1/1 GN • Ausführung Stellfläche: Strukturiert • Material: Kunststoff (Polypropylen) • Farbe: Schwarz • Maße Stellfläche: B 495 x T 290 mm • Spülmaschinenfest: Ja • Stapelbar: Ja | Maße: 53 x 32,5 x 20 cm. Gewicht: 0,59 kg

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,42*
€ 13,29*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,31*
€ 3,90*
ab € 10,68*
€ 14,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,29*
€ 18,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.