Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Artikel-Nr.:
     2813-380-4568
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300098
EAN/GTIN:
     4015613686431
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
Bartscher Gastronormwagen AGN700-1/1 |Eigenschaften: Je eine Behältersicherung anVorder- und Rückseite | Maße: 45 x 62 x 101,0
Gastronormwagen AGN700-1/1 | Abräumwagen mit 7 Einschüben und zusätzlich nutzbarer Stellfläche. Ein Verrutschen der Behälter verhindert die beidseitige Behältersicherung. | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite ,Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 8 kg • Breite Stellfläche: 390 mm • Tiefe Behälter max.: 65 mm • Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 5 kg • Mit Griff(en): Nein • Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm • Tiefe Stellfläche: 555 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter ,Bleche ,Roste • Ausführung;Einschübe • Abstellfläche;Ja • Einsatzbereich;Abräumen • Durchmesser Rollen;100 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.;60 kg • Material;Edelstahl • Ausgelegt für;1/1 GN ,1/2 GN ,1/3 GN ,2/3 GN • Beidseitig bestückbar;Ja • Anzahl Einschübe;7 • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 45 x 62 x 1010 cm. Gewicht: 13 kg

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
101.00 cm
Gewicht:
13.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 153,36*
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 153,73*
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 160,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,34*
€ 162,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.