Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gastronormwagen AGN1800-1/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-1/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-1/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-1/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-1/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Artikel-Nr.:
     2813-380-4361
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300181
EAN/GTIN:
     4015613671628
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen bartscher
servier wagen

Bartscher Gastronormwagen AGN1800-1/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite | Maße: 45 x 61,3 x 1895 cm. Gewicht: 20,2 kg
Gastronormwagen AGN1800-1/1 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite ,Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 10 kg • Tiefe Behälter max.: 65 mm • Mit Griff(en): Nein • Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter ,Bleche ,Roste • Ausführung: GN-Einschübe • Abstellfläche: Nein • Einsatzbereich: Abräumen • Durchmesser Rollen;100 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.;80 kg • Material;Edelstahl • Ausgelegt für;1/1 GN ,1/2 GN ,1/3 GN • Beidseitig bestückbar;Ja • Anzahl Einschübe;18 • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 45 x 61,3 x 1895 cm. Gewicht: 20,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
190 cm
Gewicht:
20.20 kg
Volumen:
0.10 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,54*
€ 223,01*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 192,13*
€ 232,58*
Frei Haus
ab € 194,99*
€ 234,90*
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 241,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.