Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4303 Herst.-Nr.: 300093 EAN/GTIN: 4015613659244 |
| |
|
| | |
| Bartscher Gastronormwagen AGN700-2/1 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite | Maße: 65,5 x 74 x 1010 Gastronormwagen AGN700-2/1 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite ,Rahmen aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 12 kg • Breite Stellfläche: 590 mm • Tiefe Behälter max.: 65 mm • Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 18 kg • Mit Griff(en): Nein • Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm • Tiefe Stellfläche: 670 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter ,Bleche ,Roste • Ausführung;GN-Einschübe • Abstellfläche;Ja • Einsatzbereich;Abräumen • Durchmesser Rollen;100 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.;90 kg • Material;Edelstahl • Ausgelegt für;2/1 GN ,1/1 GN • Beidseitig bestückbar;Ja • Anzahl Einschübe;7 • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 65,5 x 74 x 1010 cm. Gewicht: 15,8 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 74 cm | Breite: | 66 cm | Höhe: | 101 cm | Gewicht: | 15.80 kg | Volumen: | 0.05 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,54* | € 191,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,99* | € 197,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,07* | € 205,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,01* | € 212,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|