Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schneidscheibe E4a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Schneidscheibe E4a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 13
Bartscher Schneidscheibe E4a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 13
Artikel-Nr.:
     2813-380-4159
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120308
EAN/GTIN:
     4015613658124
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe

Bartscher Schneidscheibe E4a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 13 cm. Gewicht: 0,32 kg
Schneidscheibe E4a | Ausgelegt für: Scheiben • Material: Edelstahl ,Kunststoff • Schnittstärke: 4 mm • | Maße: 20,4 x 20,4 x 13 cm. Gewicht: 0,32 kg

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.32 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 36,41*
€ 45,45*
€ 5,46*
ab € 37,52*
€ 46,85*
€ 3,90*
ab € 38,37*
€ 47,89*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,89*
€ 48,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.