Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schneidscheibe E2a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Schneidscheibe E2a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3
Bartscher Schneidscheibe E2a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3
Artikel-Nr.:
     2813-380-4158
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120307
EAN/GTIN:
     4015613658117
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
Bartscher Schneidscheibe E2a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3 cm. Gewicht:0,34 kg
Schneidscheibe E2a | Ausgelegt für: Scheiben • Material: Edelstahl ,Kunststoff • Schnittstärke: 2 mm • | Maße: 20,4 x 20,4 x 13 cm. Gewicht: 0,34 kg

Weitere Informationen:
Länge:
20.40 cm
Breite:
20.40 cm
Höhe:
1.30 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,99*
€ 50,15*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 50,27*
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 51,70*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,37*
€ 51,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.