Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schneidscheibe E10a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Schneidscheibe E10a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x
Bartscher Schneidscheibe E10a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4141
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120310
EAN/GTIN:
     4015613658148
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe

Bartscher Schneidscheibe E10a | Ausgelegt für: Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 13 cm. Gewicht: 0,62 kg
Schneidscheibe E10a | Ausgelegt für: Scheiben • Material: Aluminium ,Edelstahl • Schnittstärke: 10 mm • | Maße: 20,4 x 20,4 x 13 cm. Gewicht: 0,62 kg

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.62 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,22*
€ 49,78*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 41,57*
€ 51,32*
€ 5,46*
ab € 45,24*
€ 55,99*
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 57,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.