Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse SNACK I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Fritteuse SNACK I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Bartscher Fritteuse SNACK I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Bartscher Fritteuse SNACK I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Bartscher Fritteuse SNACK I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Artikel-Nr.:
     2813-380-4121
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162410E
EAN/GTIN:
     4015613662350
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Bartscher Fritteuse SNACK I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken ,Tragegriffe, seitlich | Maße:21,7 x 56,5 x 31,0 cm. Gewicht:
Fritteuse SNACK I | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe, seitlich • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 205 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 135 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 1 • Beckeninhalt: 4 Liter • Korbinhalt: 2,4 Liter • Betriebsart: Elektro • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Material;Edelstahl • Temperaturregelung;Manuell • Ein-/Ausschalter;Nein • Fettablasshahn;Nein • Frequenz;50 Hz • Inklusive;1 Korb ,1 Deckel • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;50 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Betriebsbereit • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;230 V • Höhe Korb;123 mm • Serie;- • Digital-Anzeige;Nein • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;2 kW • Wichtiger Hinweis;Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) | Maße: 21,7 x 56,5 x 310 cm. Gewicht: 5,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
24.50 cm
Breite:
59.00 cm
Höhe:
31.50 cm
Gewicht:
5.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,03*
€ 138,49*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 115,22*
€ 139,10*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,10*
€ 143,41*
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 144,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.