Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-4096
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200069
EAN/GTIN:
     4015613649849
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Bartscher Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5Liter | Maße: 22,5 x 22,5 x 47,0 cm. Gewicht: 2,7kg
Heißwasser-Spender 8,5L | Inhalt: 8,5 Liter • Doppelwandig: Ja • Anschlusswert: 1,6 kW • Temperaturregelung: Thermostatisch • Ein-/Ausschalter: Ja • Füllstandsanzeige: Ja • Spannung: 230 V • Frequenz: 50/60 Hz • Temperaturbereich bis;100 °C • Farbe;Silber ,Schwarz • Material;Chromnickelstahl • Temperaturbereich von;30 °C • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Material Deckel;Chromnickelstahl • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 22,5 x 22,5 x 470 cm. Gewicht: 2,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Breite:
22.50 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
2.70 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 75,73*
€ 96,44*
€ 5,00*
ab € 78,04*
€ 98,97*
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 102,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 85,74*
€ 108,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.