Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE NATURE Standfuß Buche, massiv (hell) für Milchkanne 3 Liter/ Saftkanne 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURE NATURE Standfuß Buche, massiv (hell) für Milchkanne 3 Liter/ Saftkanne 2,5
PURE NATURE Standfuß Buche, massiv (hell) für Milchkanne 3 Liter/ Saftkanne 2,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-3810
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     3ST134
EAN/GTIN:
     4024214029066
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Milch-Kanne

PURE NATURE Standfuß Buche, massiv (hell) für Milchkanne 3 Liter/ Saftkanne 2,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
21 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 168,93*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 173,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.