Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3403 Herst.-Nr.: 308126 EAN/GTIN: 4015613600147 |
| |
|
| | |
| Bartscher Arbeitstisch 600, B1200, MA |Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 120 x 60 x85,0 cm. Gewicht: 33 kg Arbeitstisch 600, B1200, MA | Höhenverstellbar bis: 900 mm • Aufkantung: 40 mm • Grundboden höhenverstellbar: Nein • Anlieferungszustand: Fest verschweißt • Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Scotch-Brite-Schliff ,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm • Tragfähigkeit Grundboden, max.: 226 kg • Füße höhenverstellbar: Ja • Zwischenboden: Nein • Tragfähigkeit gesamt, max.: 390 kg • Tiefe Arbeitsfläche;600 mm • Breite Arbeitsfläche;1200 mm • Material;Edelstahl • Höhenverstellbar von;850 mm • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Ausführung Grundboden;Vollflächig • Grundboden;Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;275 kg • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 120 x 60 x 850 cm. Gewicht: 33 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 cm | Breite: | 60.00 cm | Höhe: | 85.00 cm | Gewicht: | 33.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,66* | € 398,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,85* | € 401,56* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,52* | € 407,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,74* | € 410,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,18* | € 437,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|