Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 308126 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 308126 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 308126 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104080341
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     308126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
33000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.