Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhaube 900 mit Motor, B1600 |Motorleistung: 184 W | Maße: 160 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandhaube 900 mit Motor, B1600 |Motorleistung: 184 W | Maße: 160 x 90
Artikel-Nr.:
     2813-380-3355
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     264160
EAN/GTIN:
     4015613601076
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Bartscher Wandhaube 900 mit Motor, B1600 |Motorleistung: 184 W | Maße: 160 x 90 x 45,0 cm.Gewicht: 42 kg
Wandhaube 900 mit Motor, B1600 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208 mm • Schutzart: IP44 • Regulierung Gebläse: Über externen Regler • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 18 W • Anschlusswert: 0,202 kW • Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1 • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art;Wand • Inklusive;- • Frequenz;50-60 Hz • Luftdurchsatz max.;1400 m³/h • Auf Anfrage lieferbar;Deckenhauben ,Wandhauben Serie 1100 ,Weitere Größen • Anzahl Filter;3 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich • | Maße: 160 x 90 x 450 cm. Gewicht: 42 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
160.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
42.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.274,78*
€ 1.438,29*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.273,40*
€ 1.439,28*
Frei Haus
ab € 1.277,62*
€ 1.452,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,28*
€ 1.712,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,96*
€ 1.690,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,98*
€ 1.611,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,73*
€ 1.563,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,40*
€ 1.515,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.