Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1700 | Motorleistung: 184 W | Maße: 170 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1700 | Motorleistung: 184 W | Maße: 170 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3343
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     257170
EAN/GTIN:
     4015613600956
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube
Wandhaube
gastronomie-wandhaube mit motor

Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1700 | Motorleistung: 184 W | Maße: 170 x 70 x 450 cm. Gewicht: 42 kg
Wandhaube 700 mit Motor, B1700 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208 mm • Schutzart: IP44 • Regulierung Gebläse: Über externen Regler • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 18 W • Anschlusswert: 0,202 kW • Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1 • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art;Wand • Inklusive;- • Frequenz;50-60 Hz • Luftdurchsatz max.;1400 m³/h • Auf Anfrage lieferbar;Deckenhauben ,Wandhauben Serie 1100 ,Weitere Größen • Anzahl Filter;3 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich • | Maße: 170 x 70 x 450 cm. Gewicht: 42 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
70 cm
Breite:
170 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
42.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie wandhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.366,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,42*
€ 1.878,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,31*
€ 1.848,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,88*
€ 1.746,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,12*
€ 1.687,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,73*
€ 1.626,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.