Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1400 | Motorleistung: 184 W | Maße: 140 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1400 | Motorleistung: 184 W | Maße: 140 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3340
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     257140
EAN/GTIN:
     4015613600925
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube
Wandhaube
gastronomie-wandhaube mit motor

Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1400 | Motorleistung: 184 W | Maße: 140 x 70 x 450 cm. Gewicht: 37 kg
Wandhaube 700 mit Motor, B1400 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208 mm • Schutzart: IP44 • Regulierung Gebläse: Über externen Regler • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 18 W • Anschlusswert: 0,202 kW • Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1 • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art;Wand • Inklusive;- • Frequenz;50-60 Hz • Luftdurchsatz max.;1400 m³/h • Auf Anfrage lieferbar;Deckenhauben ,Wandhauben Serie 1100 ,Weitere Größen • Anzahl Filter;2 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich • | Maße: 140 x 70 x 450 cm. Gewicht: 37 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
70 cm
Breite:
140 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
37.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie wandhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.359,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,60*
€ 1.863,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,23*
€ 1.811,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,12*
€ 1.714,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,72*
€ 1.662,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,00*
€ 1.617,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.