Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Servierwagen TS501 | Abstand zwischenden Borden: 265 mm | Maße: 92 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Servierwagen TS501 | Abstand zwischenden Borden: 265 mm | Maße: 92 x
Bartscher Servierwagen TS501 | Abstand zwischenden Borden: 265 mm | Maße: 92 x
Bartscher Servierwagen TS501 | Abstand zwischenden Borden: 265 mm | Maße: 92 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2192
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300065
EAN/GTIN:
     4015613534633
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
Bartscher Servierwagen TS501 | Abstand zwischenden Borden: 265 mm | Maße: 92 x 60 x 154,0 cm.Gewicht: 18 kg
Servierwagen TS501 | Robust und vielseitig: Ob für den Transport im Gastronomie-Bereich oder für die Wäscheausgabe in Hotels, etc. Mit seinen 5 Borden bietet der Servierwagen extrem viel Stau- und Ablagefläche. | Abstand zwischen den Borden: 265 mm • Aufkantung: - • Abräummulde: Nein • Mit Griff(en): Ja • Tiefe Borde: 510 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Ausführung: Borde • Breite Borde: 827 mm • Einsatzbereich: Transportieren ,Servieren • Durchmesser Rollen;100 mm • Farbe;Silber • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.;100 kg • Anzahl Borde;5 • Material;Chromnickelstahl • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Tragfähigkeit pro Bord, max.;30 kg • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 92 x 60 x 1540 cm. Gewicht: 18 kg

Weitere Informationen:
Länge:
92.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
154.00 cm
Gewicht:
18.00 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 217,71*
Frei Haus
ab € 180,94*
€ 217,97*
Frei Haus
ab € 186,42*
€ 224,58*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,01*
€ 230,40*
5 Tage
unbekannt
€ 19,99*
ab € 220,42*
€ 264,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.