Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keep Cool Trinkflasche 0.75 l. Moomin camping - Maße: 7,5 x 7,5 x 22 cm - von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keep Cool Trinkflasche 0.75 l. Moomin camping - Maße: 7,5 x 7,5 x 22 cm - von
Keep Cool Trinkflasche 0.75 l. Moomin camping - Maße: 7,5 x 7,5 x 22 cm - von
Artikel-Nr.:
     2813-379-3143
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     1372-8
EAN/GTIN:
     5709846031197
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Keep Cool Trinkflasche 0.75 l. Moomin camping - Maße: 7,5 x 7,5 x 22 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
7.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.