Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Öllampe brass - Maße: 11,5 x 11,5 x 10 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Öllampe brass - Maße: 11,5 x 11,5 x 10 cm - von Stelton
Solis Öllampe brass - Maße: 11,5 x 11,5 x 10 cm - von Stelton
Solis Öllampe brass - Maße: 11,5 x 11,5 x 10 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3087
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     415-1
EAN/GTIN:
     5709846030886
Suchbegriffe:
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
Ölleuchte

Solis Öllampe brass - Maße: 11,5 x 11,5 x 10 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
beige
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.36 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.