Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangenpresse 0.33 l. weiß / grau, Maße: 84 x 84 x 160 mm Haben Sie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangenpresse 0.33 l. weiß / grau, Maße: 84 x 84 x 160 mm Haben Sie
Orangenpresse 0.33 l. weiß / grau, Maße: 84 x 84 x 160 mm Haben Sie
Orangenpresse 0.33 l. weiß / grau, Maße: 84 x 84 x 160 mm Haben Sie
Orangenpresse 0.33 l. weiß / grau, Maße: 84 x 84 x 160 mm Haben Sie
Artikel-Nr.:
     2813-379-2860
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00035
EAN/GTIN:
     5709846012424
Suchbegriffe:
Citruspresse
Limonen-Presse
Limonenpresse
Orangen-Presse

Orangenpresse 0.33 l. weiß / grau, Maße: 84 x 84 x 160 mm
Haben Sie Sonntagmorgen Lust auf frisch gebackene Brötchen und vielleicht ein Glas frisch gepressten Orangensaft? Die Orangenpresse von RIG-TIG ist einfach zu handhaben und dank ihrer dreieckigen Form lässt sie sich einfach festhalten. Die Presse kann einfach in zwei Teile unterteilt werden und sie ist spülmaschinenfest. In die Orangenpresse passen 33 cl bzw. ein großes Glas frischer und leckerer Saft.

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.