| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-379-2783 Herst.-Nr.: 685-27 EAN/GTIN: 5709846027770 |
| |
|
| | |
| To Go Click Thermobecher 0.4 l. soft cloud, Maße: 80 x 80 x 170 mm Der To Go Click Isolierbecher aus Edelstahl vereint intelligentes Design und hohe Funktionalität. Erfreuen Sie sich unterwegs an kalten und heißen Getränken, ohne etwas zu verschütten. Er ist ein perfekter Reisebecher für Ihr Lieblingsgetränk auf dem Weg ins Büro oder während der Reise. Der 0,4 l. To Go Click hat die durchdachte „smart klick“ Funktion, die durch einfaches Drücken auf den Deckel den Becher öffnet und schließt. Wenn der Thermobecher verschlossen ist, hält er Ihren Kaffee oder Tee bis 4 Stunden warm oder 8 Stunden kalt. Sie können aus jeder 360 Grad Position trinken, als ob kein Deckel da wäre – genau so, wie wenn Sie aus einem gewöhnlichen Becher trinken würden.
Weitere Informationen: | | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |