| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-379-2755 Herst.-Nr.: 759-1 EAN/GTIN: 5709846027152 |
| |
|
| | |
| Norman Foster Isolierkanne 1 l. anthracite, Maße: 130 x 160 x 255 mm Die Norman Foster Isolierkanne für Kaffee oder Tee kennzeichnet sich durch eine dezente, minimalistische Silhouette. Sie ist aus BPA- und phthalatfreiem Kunststoff gefertigt und damit perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch. Die Isolierkanne ist mit einem Glaseinsatz mit sehr guten Isoliereigenschaften ausgestattet, der Kaffee und Tee stundenlang warm hält. Sie ist zudem mit einem innovativen Kippverschluss versehen, der durch einen Schraubverschluss ergänzt wird, mit dem die Kanne auch unterwegs oder zum Picknick vollendeten Tee- oder Kaffeegenuss ermöglicht.
Weitere Informationen: | | Länge: | 13 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 26 cm | Gewicht: | 0.76 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |