Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Varithek 2.0 1/1 ch 800 (2,5) Ceranheizfeld, Varithek (Warmhalteplatte),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ch 800 (2,5) Ceranheizfeld, Varithek (Warmhalteplatte),
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ch 800 (2,5) Ceranheizfeld, Varithek (Warmhalteplatte),
Artikel-Nr.:
     2813-378-767
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91010153
EAN/GTIN:
     4007537130954
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte rieber

RIEBER Varithek 2.0 1/1 ch 800 (2,5)
Ceranheizfeld, Varithek (Warmhalteplatte),
mit Kabel 2,5 m lang.
L/B/H 325 x 620 x 66 mm
Modell V-2.0 1/1-ch 800 2,5
Das Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Fixierrahmen
zur Aufnahme von thermoplates oder GN-Behälter und
tiefgezogenen Auflagen an den Längsseiten, zum
Einschieben in einen Varithek
-Systemträger oder zur freien Aufstellung.
Die Ceran-Heizplatte im CNS-Gehäuse einge-
fasst. Unter dem Ceranglas montiert ein
Strahlungsheizkörper, Heizfläche 420 X 235 mm.
Im Steuergehäuse untergebracht die elek-
tronische Programmsteuerung, der Geräte-
schalter mit Betriebsleuchte und der
Stufenschalter mit 10 Warmhaltestufen.
Gerät steckerfertig mit El.-Zuleitung, 2,5 m
lang, mit Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 0,8 kW, 230 V
Gewicht: 6,5 kg



Weitere Informationen:
Länge:
62 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
8.00 kg
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,96*
€ 1.565,18*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.669,58*
€ 1.923,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,22*
€ 2.288,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,34*
€ 2.218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,43*
€ 2.096,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,26*
€ 2.034,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,58*
€ 1.986,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.