Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-1 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-1 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 1
RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-1 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 1
Artikel-Nr.:
     2813-378-623
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89010468
EAN/GTIN:
     4007537111601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-1 190-320 '2010
Röhrenstapler mit 1 Verstellröhre, rund,
unbeheizt, für Teller-Ø 190 - 320 mm
L/B/H 620 x 480 x 900 mm
Modell RRV-1-190-320
Wagen aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
1 Verstellröhre.
Verstellstangen rilsanbeschichtet.
Mit 1 Sicherheitsschiebegriff.
4 Stoßecken.
Korpus einwandig.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8, Ø 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: ca. 38 kg.

Ohne Deckel.



Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
21.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,09*
€ 1.207,43*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,28*
€ 1.242,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,70*
€ 1.478,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,44*
€ 1.434,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.200,38*
€ 1.428,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,48*
€ 1.372,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,24*
€ 1.321,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,28*
€ 1.258,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
89060115
€ 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.