Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-U2 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-U2 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 2
RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-U2 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 2
Artikel-Nr.:
     2813-378-609
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89010169
EAN/GTIN:
     4007537110901
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
RIEBER Röhrenstapler univ: RRV-U2 190-320 '2010
Röhrenstapler mit 2 Verstellröhren, rund,
umluftbeheizt, mit Polycarbonat-Deckel,
für Teller-Ø 190 - 320 mm
L/B/H 986 x 480 x 900 mm
Modell RRV-U2-190-320
Wagen aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
2 Verstellröhren.
Verstellstangen rilsanbeschichtet.
Mit je 1 Deckelhaube aus Polycarbonat,
pro Röhre.
Mit 1 Sicherheitsschiebegriff.
4 Stoßecken.
Korpus doppelwandig, isoliert.
Heizelemente CNS (Umluftheizung).
Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C.
Mit Überhitzungsschutz.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8, Ø 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: ca. 56 kg.
Gerät steckerfertig, mit Spiralkabel, ca.
2,5 m lang, mit Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 1,460 kW, 230 V.



Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
98.60 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
52.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.698,64*
€ 1.913,30*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.745,96*
€ 1.969,25*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.317,09*
€ 2.557,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,25*
€ 2.343,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,96*
€ 2.272,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.901,95*
€ 2.263,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,61*
€ 2.186,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,96*
€ 2.125,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,96*
€ 2.077,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
89060115
€ 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.