Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Röhrenstapler univ. RRV-U1 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEBER Röhrenstapler univ. RRV-U1 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 1
RIEBER Röhrenstapler univ. RRV-U1 190-320 '2010 Röhrenstapler mit 1
Artikel-Nr.:
     2813-378-608
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89010168
EAN/GTIN:
     4007537112608
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
RIEBER Röhrenstapler univ. RRV-U1 190-320 '2010
Röhrenstapler mit 1 Verstellröhre, rund,
umluftbeheizt, mit Polycarbonat-Deckel,
für Teller-Ø 190 - 320 mm
L/B/H 620 x 480 x 900 mm
Modell RRV-U1-190-320
Wagen aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
1 Verstellröhre.
Verstellstangen rilsanbeschichtet.
Mit Deckelhaube aus Polycarbonat.
Mit 1 Sicherheitsschiebegriff.
4 Stoßecken.
Korpus doppelwandig, isoliert.
Heizelemente CNS (Umluftheizung).
Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C.
Mit Überhitzungsschutz.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8, Ø 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: ca. 41 kg.
Gerät steckerfertig, mit Spiralkabel, ca.
2,5 m lang, mit Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 0,900 kW, 230 V.



Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
34.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.505,94*
€ 1.707,35*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.543,66*
€ 1.757,33*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.053,06*
€ 2.283,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,33*
€ 2.091,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.705,79*
€ 2.029,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.698,64*
€ 2.021,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,47*
€ 1.943,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,04*
€ 1.888,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,66*
€ 1.836,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
89060115
€ 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.