Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1,Sickenabst.115 aus Edelstahl Bankettwagen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1,Sickenabst.115 aus Edelstahl Bankettwagen,
RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1,Sickenabst.115 aus Edelstahl Bankettwagen,
Artikel-Nr.:
     2813-378-597
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88230203
EAN/GTIN:
     4007537033668
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen rieber
bankettwagen
RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1,Sickenabst.115
aus Edelstahl

Bankettwagen, 2-türig, aus CNS
Typ BKW 2 x 2/1, beheizt,
ohne Roste.
L/B/H 1490 x 837 x 1712 mm
mit 2 x 11 Paar Auflagesicken/-schienen
zur Aufnahme von max. 2 x 11
GN-Rosten 650 x 530 mm.
Auflagenabstand 115 mm.
Gesamtanschlusswert 2,900 kW/230 V.
Wagen steckerfertig.
Mit 2 Schiebegriffen. Mit Galerie.
Rostfreie Rollen mit CNS-Befestigung
und Kugellager, Ø 200 mm.
2 Bockrollen und 2 Lenkstopprollen.
PU-Stoßecken
Leergewicht: ca. 200 kg.
Zuladung: max. 120 kg.

Ohne Roste.



Weitere Informationen:
Länge:
83.70 cm
Breite:
149.00 cm
Höhe:
171.20 cm
Gewicht:
179.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.290,37*
€ 6.493,05*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.299,60*
€ 6.502,31*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 10.923,66*
€ 11.123,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.502,31*
€ 7.737,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.466,81*
€ 7.695,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.340,27*
€ 7.544,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.299,60*
€ 7.496,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.