Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Mehrzweckeimer m Deckel m 4 Rollen verz. Mehrzweckeimer mit Deckel, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Mehrzweckeimer m Deckel m 4 Rollen verz. Mehrzweckeimer mit Deckel, 50
RIEBER Mehrzweckeimer m Deckel m 4 Rollen verz. Mehrzweckeimer mit Deckel, 50
Artikel-Nr.:
     2813-378-538
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88090201
EAN/GTIN:
     4007537004712
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
RIEBER Mehrzweckeimer m Deckel m 4 Rollen verz.
Mehrzweckeimer mit Deckel, 50 Liter,
als Rolli ausgeführt (mit angeschraubten
Rollen)
Durchmesser: ca. 397 mm
Höhe: ca. 592 mm
Modell MZE-50R
Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301.
Behälter tiefgezogen mit Tragegriffen.
Inklusive tiefgezogenem Deckel mit Bügel-
griff.
Mit 3 Lenkrollen, 1 Lenkstopprolle Ø 75 mm,
verzinkt und chromatisiert.
Leergewicht: ca. 8,0 kg.

Gegen Mehrpreis:
Rostfreie Rollenausstattung, Ø 75 mm.


Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
42.40 cm
Höhe:
59.00 cm
Durchmesser:
39.70 cm
Gewicht:
9.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,44*
€ 377,54*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,69*
€ 388,83*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 359,76*
€ 458,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.