Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Kartoffelwagen 90 Liter, 4L aus Edelstahl Kartoffel- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Kartoffelwagen 90 Liter, 4L aus Edelstahl Kartoffel- und
RIEBER Kartoffelwagen 90 Liter, 4L aus Edelstahl Kartoffel- und
Artikel-Nr.:
     2813-378-526
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88050103
EAN/GTIN:
     4007537004637
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemüsewaschwagen
Kartoffelwaschwagen

RIEBER Kartoffelwagen 90 Liter, 4L
aus Edelstahl

Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, 90 Liter
L/B/H 807 x 615 x 605 mm
Modell KGWW-90
Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
Becken tiefgezogen, mit Hebelablaufventil,
mit Sieb 2".
Fassungsvermögen ca. 90 l
Unter dem Becken Rahmengestell aus CNS-
Quadratrohr 25 x 25 mm.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8, Ø 125 mm.
2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: 16 kg

Ohne GN-Behälter, ohne Einlegeblech.

Weitere Informationen:
Länge:
62 cm
Breite:
81 cm
Höhe:
61 cm
Gewicht:
18.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,04*
€ 748,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,90*
€ 922,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,76*
€ 1.098,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,89*
€ 1.083,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,90*
€ 1.033,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,19*
€ 997,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,90*
€ 943,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.