Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablett-Regalwagen SV 1/1 - 2 x 12 aus Edelstahl aus CNS, 2-teilig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablett-Regalwagen SV 1/1 - 2 x 12 aus Edelstahl aus CNS, 2-teilig,
RIEBER Tablett-Regalwagen SV 1/1 - 2 x 12 aus Edelstahl aus CNS, 2-teilig,
Artikel-Nr.:
     2813-378-516
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88041402
EAN/GTIN:
     4007537035204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen rieber

RIEBER Tablett-Regalwagen SV 1/1 - 2 x 12
aus Edelstahl

aus CNS, 2-teilig,
905 x 627 x 1641 mm,
2 x 12 Paar breite Auflageschienen,
Schienenabstand 110 mm,
für 24 Tabletts der Größe Euronorm
530 x 370 mm,
rostfreie Rollen mit CN-Befestigung
und Kugellager, Ø 125 mm
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
4 Stoßecken

Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Breite:
91 cm
Höhe:
164 cm
Gewicht:
36.00 kg
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, abräumwagen gn1/1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,83*
€ 692,40*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,70*
€ 853,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,10*
€ 1.004,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,54*
€ 958,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,77*
€ 924,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,70*
€ 876,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.