Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Regalwagen Typ 180-2, 4L/AWR aus Edelstahl Regalwagen aus CN 18/10 Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Regalwagen Typ 180-2, 4L/AWR aus Edelstahl Regalwagen aus CN 18/10 Typ
RIEBER Regalwagen Typ 180-2, 4L/AWR aus Edelstahl Regalwagen aus CN 18/10 Typ
Artikel-Nr.:
     2813-378-508
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88040701
EAN/GTIN:
     4007537009106
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

RIEBER Regalwagen Typ 180-2, 4L/AWR
aus Edelstahl

Regalwagen aus CN 18/10
Typ 180-2, hohe Ausführung, 2teilig
L/B/H 817 x 631 x 1641 mm
für GN 1/1, 2/3, 1/3, 1/2, 2/8
36 Paar Auflageschienen
beidseitige Durchschubsicherung
Schienenabstand 73 mm
rostfreie Rollen mit CN-Befestigung
und Kugellager, Ø 125 mm
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Abweiserrollen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
62 cm
Breite:
81 cm
Höhe:
164 cm
Gewicht:
31.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,50*
€ 680,76*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,91*
€ 833,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,86*
€ 992,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,83*
€ 970,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,47*
€ 926,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,04*
€ 896,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,91*
€ 854,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.