Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablettwagen TWF - 3x8 GN längs Rieber ist der Komplett-Systemanbieter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablettwagen TWF - 3x8 GN längs Rieber ist der Komplett-Systemanbieter
RIEBER Tablettwagen TWF - 3x8 GN längs Rieber ist der Komplett-Systemanbieter
Artikel-Nr.:
     2813-378-3375
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88440507
EAN/GTIN:
     4007537163310
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
RIEBER Tablettwagen TWF - 3x8 GN längs
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
152.20 cm
Breite:
76.50 cm
Höhe:
142.50 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.542,51*
€ 5.809,50*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.550,60*
€ 5.817,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.817,69*
€ 6.923,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.773,03*
€ 6.869,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.611,61*
€ 6.677,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.550,60*
€ 6.605,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.