Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz Die
RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz Die
Artikel-Nr.:
     2813-378-3309
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020826
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

RIEBER thermoport K 2x6000 D-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-schwarz
Die stapelbaren Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar) und ohne Heizung, dienen zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Ku¨hlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt. Durch den Isosteg kann der Innenraum in einen Warm- und Kaltbereich aufgeteilt werden.



Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
77 cm
Breite:
79 cm
Höhe:
128 cm
Gewicht:
55.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.374,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.739,72*
€ 4.450,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.682,30*
€ 4.381,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.517,87*
€ 4.186,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.439,03*
€ 4.092,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.374,75*
€ 4.015,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.