Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange Rieber ist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange Rieber ist
RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange Rieber ist
Artikel-Nr.:
     2813-378-3306
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
Gastro-Isolierbehälter

RIEBER thermoport K 2x6000 A-FLAT 1x beheizt und 1x unbeheizt-orange
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
77 cm
Breite:
79 cm
Höhe:
128 cm
Gewicht:
55.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.103,15*
€ 2.351,49*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.716,93*
€ 3.003,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.003,27*
€ 3.573,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.961,14*
€ 3.523,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,57*
€ 3.370,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.766,32*
€ 3.291,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.716,93*
€ 3.233,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.