Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 6000 A-FLAT-umluftbeheizt-orange Der stapelbare Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 6000 A-FLAT-umluftbeheizt-orange Der stapelbare Frontlader
RIEBER thermoport K 6000 A-FLAT-umluftbeheizt-orange Der stapelbare Frontlader
Artikel-Nr.:
     2813-378-3302
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020813
EAN/GTIN:
     4007537163730
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

RIEBER thermoport K 6000 A-FLAT-umluftbeheizt-orange
Der stapelbare Frontlader mit selbstregelnder Umluftheizung (festeingestellte Temperatur), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
64 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
56 cm
Gewicht:
23.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,48*
€ 1.222,00*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.324,37*
€ 1.509,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,42*
€ 1.796,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,81*
€ 1.784,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,07*
€ 1.702,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,59*
€ 1.646,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,37*
€ 1.576,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.