Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K für Bundeswehr 5x-Speise - grün Der Toplader dient zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K für Bundeswehr 5x-Speise - grün Der Toplader dient zum
Artikel-Nr.:
     2813-378-3299
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020605
EAN/GTIN:
     4007537056704
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter

RIEBER thermoport K für Bundeswehr 5x-Speise - grün
Der Toplader dient zum sicheren Transport und Ausgeben von heißen oder gekühlten Getränken. Mit integriertem tiefgezogenen Edelstahl-Innenbehälter, der durch den wasserdichten Steckdeckel mit robuster Dichtungslippe absolut sicher verschlossen ist. Der Kunststoffdeckel des Getränkebehälters mit integrierter Aussparung für zwei separate Schöpfkellen (nicht im Lieferumfang enthalten).



Mit Hilfe eines Servierwagens kann der Thermi unkompliziert an den Ausgabeort gefahren werden. In Kombination mit thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl – für die zusätzliche mobile Transportlösung von Speisen.



Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
24 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
8.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.206,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,34*
€ 1.653,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,17*
€ 1.629,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,31*
€ 1.546,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,39*
€ 1.493,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,90*
€ 1.436,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.