Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 600 D-FLAT-umluftbeheizt-schwarz Der stapelbare Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 600 D-FLAT-umluftbeheizt-schwarz Der stapelbare Frontlader
RIEBER thermoport K 600 D-FLAT-umluftbeheizt-schwarz Der stapelbare Frontlader
Artikel-Nr.:
     2813-378-3298
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020527
EAN/GTIN:
     4007537163488
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

RIEBER thermoport K 600 D-FLAT-umluftbeheizt-schwarz
Der stapelbare Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Ku¨hlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
42 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
10.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,15*
€ 1.574,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,64*
€ 1.562,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,75*
€ 1.483,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,64*
€ 1.426,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,78*
€ 1.343,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.