Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport CNS 2000 umluftbeheizteheizt CH Der fahrbare Frontlader mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport CNS 2000 umluftbeheizteheizt CH Der fahrbare Frontlader mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-3270
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010713
EAN/GTIN:
     4007537104221
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

RIEBER thermoport CNS 2000 umluftbeheizteheizt CH
Der fahrbare Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Ku¨hlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
49 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
108 cm
Gewicht:
44.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.795,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.173,75*
€ 4.966,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.064,01*
€ 4.836,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.900,01*
€ 4.641,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.826,94*
€ 4.554,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.795,59*
€ 4.516,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.