Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport CNS 1000 gekühlt R290 Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport CNS 1000 gekühlt R290 Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer
RIEBER thermoport CNS 1000 gekühlt R290 Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer
Artikel-Nr.:
     2813-378-3266
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010411
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

RIEBER thermoport CNS 1000 gekühlt R290
Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Kalthalten von vorgekühlten Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
49 cm
Breite:
77 cm
Höhe:
77 cm
Gewicht:
45.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.566,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.770,63*
€ 4.487,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.695,26*
€ 4.397,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,29*
€ 4.304,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.591,30*
€ 4.273,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.566,14*
€ 4.243,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.